Concrete screw W-BS/I Compact
Concrete screw W-BS/I Compact
Ürün no. 5929570601
EAN 4061975594495
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Ankraj boyutu | 6 mm |
Diş çapı | 7 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 15 |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 28 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Gömme derinliği (h nom) | 25 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 80 mm |
Bağlantı dişi | IT M8, IT M10 |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 25 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 8 mm |
Matkap kesme çapı (d kesme) | 6,35 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!