Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Concrete screw W-BS/I Compact

Concrete screw W-BS/I Compact

Art. 5929570601

EAN 4061975594495

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Concrete screw W-BS/I Compact

Art. 5929570601

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da fixação

6 mm

Diâmetro da rosca

7 mm

Comprimento de fixação (l)

40 mm

Tipo de cabeça

6KT

Altura máx. do acessório (t fix)

15

Profundidade do furo (h 1)

28 mm

Superfície

Galvanizado

Material

Aço

Profundidade de penetração (h nom)

25 mm

Espessura mínima da estrutura (h min)

80 mm

Conector de rosca

RI M8, RI M10

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

25 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

8 mm

Diâmetro de corte da broca (d cut)

6,35 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Encaixe de chave de caixa, 1/4 Sextavado, com íman

ADAPTADOR 1/4. 51MM - PARA 13MM

x 1 Un.
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario

BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D6X165MM

A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
Broca de aspiração/extração Plus D

EXTRDRL-PLUS-D-D6-L220-WL100MM

Broca de percussão extremamente rápida com das lâminas de corte agressivas para furar e extrair a poeira numa única operação
x 1 Un.
Spray de ar comprimido

SPRAY AR COMPRIMIDO

Remove, sem esforço, pó em áreas de difícil acesso
Adaptador para aspirador

CAP P/ ASPIRADOR

Adaptador para extração da poeira durante a furação ou limpeza dos furos
Peça roscada DIN 976-1 (forma A) com rosca métrica ISO standard, aço galvanizado 4.8, passivado a azul

THRPCE-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X120

Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM A BATERIA ABS 12-A COMPACT

Berbequim a bateria extremamente compacto e potente para aplicações gerais de furação e aparafusamento