Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Concrete screw W-BS/I Compact

Concrete screw W-BS/I Compact

Cikksz. 5929570601

EAN 4061975594495

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Concrete screw W-BS/I Compact

Cikksz. 5929570601

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübel méret

6 mm

Menetátmérő

7 mm

Dübelhossz (l)

40 mm

Fej típusa

Hatlapfejű

Max. rögzítési magasság (t fix)

15

Furatmélység (h 1)

28 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Illesztési mélység (h nom)

25 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

80 mm

Csatlakozómenet

IT M8, IT M10

Effektív rögzítési mélység (h ef)

25 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

8 mm

Fúró vágási átmérője (d cut)

6,35 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/4-os dugókulcsbetét hatlapú, mágneses

DUGÓKULCS-MÁGNESES-1/4-L51MM-KL13

x 1 db
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
Porelszívós fúró, Plus D

EXTRDRL-PLUS-D-D6-L220-WL100MM

Rendkívül gyors ütvefúrószár, agresszív, két vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
x 1 db
Sűrített levegős spray

SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY 200 ML

Könnyedén eltávolítja a port a nehezen hozzáférhető helyekről
Porelszívóharang

PORELSZÍVÓHARANG

Porszívóadapter a furatpor elszívásához fúrás vagy furattisztítás közben
Menetes szár DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, horganyzott acél, 4.8, kékre passzivált

MNTSSZÁR-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X120

Akkus fúró-csavarozó, ABS 12 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 12 COMPACT 2X2AH

Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz