Concrete screw W-BS/I Compact
Concrete screw W-BS/I Compact
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/26813491.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1898576.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2017133.jpg)
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño del anclaje | 6 mm |
Diámetro de la rosca | 7 mm |
Longitud del anclaje (l) | 40 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Altura de ajuste máxima (t fix) | 15 |
Profundidad de taladro (h 1) | 28 mm |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero |
Profundidad de incrustación (h nom) | 25 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) | 80 mm |
Rosca de conexión | IT M8 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) | 25 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 8 mm |
Diámetro del escombro (d cut) | 6,35 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!