Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
Ürün no. 5931276045
EAN 4065746448345
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj boyutu | 6 mm |
Diş çapı | 7,5 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 45 mm |
Vida başı tipi | Dişi dişli (metrik) |
Bağlantı dişi | IT M8, IT M10 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
Harici sürücü | WS13 |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1,1) | 40 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1, 2) | 50 mm |
Gömme derinliği (h nom1) | 35 mm |
Gömme derinliği (h nom2) | 45 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 1) | 10 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix 2) | 0 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 8 mm |
Onay | ETA-22/0123 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!