Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Cikksz. 5931276045

EAN 4065746448345

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Cikksz. 5931276045

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High working loads with easy assembly and installation. Ideal for fastening facilities for proper building function in open buildings or outdoors.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübel méret

6 mm

Menetátmérő

7,5 mm

Dübelhossz (l)

45 mm

Fej típusa

Belső menettel (metrikus)

Csatlakozómenet

IT M8, IT M10

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

Külső hajtás

SW13

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6 mm

Furatmélység (h 1,1)

40 mm

Furatmélység (h 1,2)

50 mm

Illesztési mélység (h nom1)

35 mm

Illesztési mélység (h nom2)

45 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

10 mm

Rögzítési magasság (t fix 2)

0 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

8 mm

Engedély

ETA-22/0123

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Porelszívós fúró, Plus D

EXTRDRL-PLUS-D-D6-L220-WL100MM

Rendkívül gyors ütvefúrószár, agresszív, két vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
x 1 db
1/2 -os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW13

x 1 db
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter