Concentré décolleur de papier peint
Concentré décolleur de papier peint
DECOLLE PAPIER PEINT 1L
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellentes propriétés de décollement et capacité de pénétration élevée
- Appliquer avec une brosse, une éponge ou un appareil de pulvérisation approprié
- Contient des tensioactifs extrêmement dégradables
- Action puissante et rapide
- Faible consommation
- Sans solvant
Stocker le conteneur fermé hermétiquement dans un endroit frais.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour décoller rapidement et facilement les papiers peints en papier, textile, vinyle et ingrain. Les propriétés dissolvantes extrêmement efficaces du produit permettent de décoller rapidement et facilement les papiers peints, même de type ingrain, recouverts de plusieurs couches de peinture et les autres papiers peints difficiles à décoller. Consommation : 250 ml suffisent pour une surface d'environ 35-50 m², selon le rapport de dilution.
Mélanger 250 ml de concentré décolleur de papier peint dans 5 l d'eau. Pour les papiers peints légers, il est possible d'ajouter jusqu'à 10 l d'eau. Diluer les quantités supérieures selon le rapport correspondant. L'eau chaude renforce l'efficacité du produit.
Appliquer la solution généreusement avec une brosse ou un pulvérisateur adapté (ne pas inhaler la brume de produit) et laisser le produit agir pendant environ 15 minutes. Répéter l'application si nécessaire. Les papiers peints imbibés sont faciles à décoller. Avant l'application, texturer les papiers peints étanches et peints avec un rouleau à aiguilles ou un papier abrasif.
Les taches peuvent être facilement éliminées à l'eau. Il n'y aura aucun impact sur les collages successifs. Nettoyer tous les équipements à l'eau.
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Couleur | Jaune transparent |
Densité | 1 g/cm³ |
pH | 7 |
Sans solvant | Oui |
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!