Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Concentrado limpeza, lavagem com espuma ativa

Concentrado limpeza, lavagem com espuma ativa

Art. 08930252
EAN 4038898935728
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
Intensive, highly concentrated foam cleaner for foam pre-treatment and wash of vehicles in car washes.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

25 l

Peso unitário

26800 g

Base química

Tensioativo aniónico

Cheiro/fragrância

Característico

Recipiente

Bidão

Cor

Amarelo

Valor do pH

7

Densidade/condições

1,015 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Sem fosfatos

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira de plástico Ligação DN 60

TORNEIRA P/ BIDON 20/60L

Para recipientes de plástico com ligação DN 60 para 20 L, 25 L e 60 L
x 1 Un.
Cera de proteção contra calor

POLWAX-WASHSYS-HOT-25LTR

For protecting vehicles in self-service washing systems and in car washes with hot-wax sprayers.
x 1 Un.
Auxiliar de secagem

DRYAID-CARWASHSYS-25LTR

Special desiccant for use in car washes with air blowers
x 1 Un.
Concentrado limpeza, pré-spray

CLNCONCEN-PREWASH-25LTR

Alkaline cleaning agent for pre-treating and removing stubborn dirt
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 4
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.