Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Concentrado de limpieza, lavado activo

Concentrado de limpieza, lavado activo

Nº de art. 08930251
EAN 4038898935711
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
pH-neutral car shampoo for active-cleaning brush washing of passenger cars and commercial vehicles
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

25 l

Peso del producto (por artículo)

21235,500 g

Base química

Tensioactivo no iónico

Olor/fragancia

Limón

Contenedor

Bidón

Color

Amarillo

Valor de pH

7

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Sin AOX

Sin silicona

Libre de fosfato

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Tapa de plástico Conexión DN 60

GRIFO-BIDON-LIMPIADOR-FRENOS-20L

Para bidones de plástico con conexión DN 60 para 20 L/25 L y 60 L
x 1 Cant.
Cera de protección caliente

POLWAX-WASHSYS-HOT-25LTR

For protecting vehicles in self-service washing systems and in car washes with hot-wax sprayers.
x 1 Cant.
Desecante muy brillante azul

GLODRYR-CARWASHSYS-BLUE-25LTR

Liquid desiccant for use in vehicle car washes with air blowers
x 1 Cant.
Concentrado de limpieza, prepulverización

CLNCONCEN-PREWASH-25LTR

Alkaline cleaning agent for pre-treating and removing stubborn dirt
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.