Con dado esagonale alto con bordino DIN 74361-3, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento, tipo N
DIN 74361-3 acciaio 10 rivest zinco-lam forma N
DADO-DIN74361-N-10-(ZFSHL)-M22X1,5
Cod. art. 0360082215
EAN 4062856086214
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M22 |
Altezza (h1) | 34 mm |
Diametro collare (dc) | 47 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch32 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Passo | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Spessore flangia | 22 mm |
Diametro nominale | 22 mm |