Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs

Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs

Cikksz. 0694121001

EAN 4062856460564

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs

Cikksz. 0694121001
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
Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. An all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long design for perfect countersinks and maximum performance.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag

Minőség

ZEBRA-Premium

Szabványok

DIN 335

Forma

C

Vágóél anyaga

HSCo

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

TiAlN

Vágóélek száma

3 darab

Száralak

Hengeres

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

3-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok

Tartalmaz: Con. counter. assmnt. EU HSCo 90° TiAlN long 6 pcs:
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D6,3MM

Leírás:
6.3 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D8,3MM

Leírás:
8.3 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D10,4MM

Leírás:
10.4 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D12,4MM

Leírás:
12.4 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D16,5MM

Leírás:
16.5 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
1 x
Conical countersink EU HSCo 90° TiAlN long

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D20,5MM

Leírás:
20.5 mm
A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve