Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
Con. c/s. cassette EU+ HSCo 90° TiAlN long 6 pcs
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Forma | C |
Material de corte | HSCo |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | TiAlN |
Número de extremidades de corte | 3 UNID |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D6,3MM
ZEBRACNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D8,3MM
ZEBRACNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D10,4MM
ZEBRACNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D12,4MM
ZEBRACNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D16,5MM
ZEBRACNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D20,5MM
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!