Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Compuesto sellador para motores Silicone Special 180

Compuesto sellador motores, Silicone Special 180
SILIKON ESPECIAL 180 TRANS. 70 ML.

Nº de art. 0890320
EAN 4011231822909
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
Compuestos de sellado de silicona permanentemente elásticos para motor y carrocería con excelente adhesión
  • Silicona de vulcanización en frío

  • Cubre importantes desniveles

  • Eficaz en el sellado, incluso tras años de vibraciones

  • No se desliza ni extrae roscas

  • Excelente adhesión y resistencia a productos químicos

  • La formación de la piel se produce transcurridos unos pocos minutos, la velocidad de vulcanización es de 1,5 mm/día
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el sellado de superficies, huecos y grietas en separaciones de juntas, culatas, cajas de manivela, bombas de agua, refrigeradores, tubos de ejes, bases del cilindro (motocicletas), carcasas de intermitentes y faros, cordones de soldadura, etc.

Contenido

70 ml

Base química

Sellador para cura a base de oximas

Densidad/condiciones

0,97 g/cm³ / a 20°C

Velocidad de curado completo

1.5 mm/d

Color

Transparente

Olor/fragancia

Característica

Peso del contenido

100 g

Tiempo mínimo de formación de piel

8 min

Tiempo máximo de formación de piel

15 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Dureza Shore A

18

Alargamiento de ruptura

300 %

Absorción del movimiento continuo (hasta 150 °C).

25 %

Absorción del movimiento continuo (superior a 150 °C).

18 %

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

180 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxima de 25 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante prot. contra sust. químicas, neopreno
Guante prot. contra sust. químicas, neopreno
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Heavy-duty design
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.