Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Compuesto sellador para clavos

Compuesto sellador para clavos

Nº de art. 0893700114
EAN 4058794995091
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
Sealing system for achieving "perforation-proof underlay or roof protection film”.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Poliuretano monocomponente

Color

Beige

Densidad/condiciones

1,15 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542

Tiempo de curado mínimo

24 h

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C

Tiempo mínimo de formación de piel

12 min

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 120 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar, 15 °C a 25 °C

Contenido

870 ml

Sin silicona

Sin disolventes

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Boquilla de aplicación plana Para aplicación plana de pegamento, adhesivos y selladores.

AY-FACENOZZLE-BONDSEAL

The flat nozzle enables clean and precise adhesive, sealant and glue beading to be applied to both narrow bars and wide surfaces.
x 5 Cant.