Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Comprobador para vehículo

Comprobador para vehículo
ELMO

Nº de art. 5634003201
EAN 4062856828708
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
Compact, user-friendly design – fits into any tool bag
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

260 mm

Mostrar

LED/LCD

Rango mín./máx. de tensión de CA

6-1000 V/CA

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

6-1000 V/CC

Frecuencia mínima/máxima

0 / 500 Hz

Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima/máxima

0-200 kOhm

Tensión mínima para la fase de ensayos

100 V/CA

Comprobación de diodos

Comprobación de polaridad

Sí (+/- LED)

Pantalla PELV

Visual
Vibración

Clase de protección IP

IP 65

Categoría de protección contra sobretensión

CAT IV/600 V
CAT III/1000 V

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 45 °C

Designación de la batería

Micro AAA

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Longitud x anchura x profundidad

260 x 78 x 42 mm

Color

Gris
Negro

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pila de alta potencia

PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía
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
Bolsa profesional

FUNDA PROTECTORA MULTIMETRO

Para medidor multifunción