Comprobador de tensión monopolar
Comprobador de fase monopolar
TEST-VDE-1PIN-(150-250VAC)-(162MM/68MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con lámpara incandescente integrada permanente y punta de destornillador plana
- Aislamiento completo de seguridad
- Clip de fijación
- Producto fabricado en Alemania
Hojas de datos(X)
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,5 x 3 mm |
Longitud de hoja | 68 mm |
Longitud | 162 mm |
Diseño | clip de sujeción |
Mostrar | Lámpara de incandescencia |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 150-250 V/CA |
Material de la empuñadura | Policarbonato |
Material de la hoja del destornillador | Acero de herramientas |
Superficie de la hoja del destornillador | Bruñido |
Color | Negro |