Comprobador de tensión bipolar Multi-Tester Pro II LED Multi-Tester Pro II LED
Voltímetro de dos polos Pro II LED
TEST-(MULTI-)-LED-1000V-IP65
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Equipos de prueba con el máximo nivel de seguridad
(CAT IV, 1000 V)
Sin necesidad de configuración previa, manejo intuitivo
Selección automática del intervalo de medición
Muestra tensiones de aprox. 45 V CA y 110 V CC:
- Con pilas: advertencia visual y vibratoria
- Sin pilas: el LED ELV indica la presencia de tensión
Medida de FI/RCD con dos teclas
La activación intencionada del interruptor FI facilita la activación de la carga mediante un botón, de forma que también es posible realizar mediciones en el conductor de protección.
Adaptador de sondas de prueba enroscable de 4 mm
- Sujeción mejorada en el enchufe de seguridad y en la toma de corriente CEE
- Adecuado para aperturas de comprobación estrechas
Bajo consumo
Dispositivo de desconexión automática
Las mediciones se efectúan sin contacto de los dedos, lo que también permite llevar todas las prendas de protección pertinentes
Hojas de datos(X)
Longitud | 300 mm |
Mostrar | LED, óptica |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 6-1000 V/CA |
Rango mínimo/máximo de tensión de CC | 6-1400 V/CC |
Frecuencia mínima/máxima | 0 / 1000 Hz |
Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima/máxima | 0-200 kOhm |
Tensión mínima para la fase de ensayos | 100 V/CA |
Carga conmutable | 30 mA a 230 V/CA |
Comprobación de diodos | Sí |
Comprobación de polaridad | Sí (+/- LED) |
Pantalla PELV | Visual |
Clase de protección IP | IP 65 |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/1000 V |
Designación de la batería | Micro AAA de 1,5 V |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x profundidad | 300 x 75 x 20 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!