Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi

Compressore pneum. molle a spirale Maximus 2000
SMONTA-AMMORTIZZ-PNEUMATICO-MAXIMUS2000

Cod. art. 1952003640

EAN 4058794286441

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi

Cod. art. 1952003640
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
Dispositivo di compressione molle stazionario per molle a spirale su autovetture / SUV.
  • Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.

  • La stazione include una staffa piccola, una staffe grande e una morsa. La stazione consente lo smontaggio/montaggio del 90% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione Altri accessori fornibili a parte

  • Le staffe sono rivestite in materiale plastico e sono facilmente/rapidamente sostituibili senza l'uso di attrezzi.

  • Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad una altezza massima di 330 mm.

  • La gabbia di protezione è dotata di pannelli forati sui lati e di pannelli in policarbonato trasparenti ad alta resistenza. Ciò non permette interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione e una protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.

  • Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere adattati in modo dinamico anche durante le diverse fasi di compressione

  • Supporto stelo per facilitare il lavoro di montaggio

  • Le maniglie posizionate sopra il gruppo e le ruote opzionali (1952 003 604) rendono la macchina facilmente trasportabile

  • La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE


Componenti inclusi:


  • Stazione con potenza, 2000 kg/20.000 N

  • Staffa piccola, diametro 78 - 130 mm

  • Staffa grande, diametro 105 - 185 mm

  • Morsetto per lo stelo dell'ammortizzatore, diametro 40 - 60 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forza di tensione

20000 N

Lunghezza

1580 mm

Pressione di esercizio

10 bar

Portata max.

2000 kg

Lunghezza corsa

330 mm

Peso prodotto (per pezzo)

179900,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo per trasporto con ruote

MODULO-TRASPORTO-C/RUOTE

x 1 pz.
Specchio da lavoro con base magnetica, flessibile

KIT-SPECCHIO-FLESSIBILE-MAGNETICO

x 1 pz.
Ganascia di serraggio, grande, universale diametro 120 mm-205 mm

STAFFA-PICCOLA-D78/130MM

x 1 pz.
Base di appoggio montante Mercedes

KIT-STAFFE-SUPERIORI-MERCEDS

x 1 pz.
Base di appoggio montante Mercedes

STAFFA-MERCEDES-CLASSE-C-2010

x 1 pz.
Ganasce di serraggio a morsa per tubo ammortizzatore

MORSETTA-P/SMONTA-AMMORTIZZ-40-60MM

x 1 pz.
Ganascia di serraggio per molle Renault e Nissan ritorte a sinistra

STAFFA-SINISTRORSA-D.105-187MM

Per Renault Koleos, Laguna e Nissan Qashqai
x 1 pz.
Ganascia di serraggio, grande, universale diametro 120 mm-205 mm

STAFFA-GRANDE-D.125-205MM