Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Compressore per molle pneumatico "Maximus 3000", versione Renault 7 pz, per autoveicoli e furgoni

Compressore pneumatico per molle Maximus 3000 per Renault

Cod. art. 1952003631

EAN 4061975332387

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Compressore per molle pneumatico "Maximus 3000", versione Renault 7 pz, per autoveicoli e furgoni

Cod. art. 1952003631
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
Compressore molle stazionario per ammortizzatori su autovetture e furgoni
  • Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione/accessorio per montaggio ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.

  • La stazione è costituita da una ganascia piccola e una grande, una ganascia di serraggio e una ganascia di bloccaggio per molle filettate sinistrorse. Il contenuto consente lo smontaggio/montaggio di oltre il 95% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione. La ganascia di serraggio per molle con filettatura sinistrorsa rende questa configurazione particolarmente adatta per l'uso su veicoli a marchio Renault.

  • Due supporti delle ganasce di serraggio sull'unità base permettono un'apertura massima di 486 mm, particolarmente importante per molti modelli attuali con molle extra lunghe.

  • Specchio superiore regolabile per un miglior centraggio della calotta dell’ammortizzatore durante le operazioni di assemblaggio

  • La gabbia di protezione con pannelli in policarbonato ad alta resistenza assicura un elevato grado di protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.

  • Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere spostate verso l'alto o verso il basso, inclinate e fissate in posizione per la massima adattabilità a qualsiasi tipo di molla.

  • La pratica protezione anticaduta per l'ammortizzatore, inoltre, tiene fermo l'ammortizzatore durante l'installazione.

  • Le due maniglie superiori e le ruote rendono l'unità facilmente trasportabile.

  • L'omologazione CE apposta sull'unità ne documenta la conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Contenuto


  • Unità base 3000 kg/30.000 N

  • Ganascia di serraggio piccola ∅ 78 - ∅130 mm

  • Ganascia di serraggio grande ∅ 105 - ∅185 mm

  • Ganascia di serraggio ∅ 105 - ∅ 185 mm

  • Specchio da lavoro con base magnetica, flessibile

  • Modulo per trasporto con ruote

  • Ganasce di serraggio a morsa tubo ammortizzatore ∅ 40 - ∅ 60 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forza di tensione

30000 N

Lunghezza

1803 mm

Pressione di esercizio

8 bar

Portata max.

3000 kg

Lunghezza corsa

486 mm

Peso prodotto (per pezzo)

104,000 kg