Compressor Subcompact 8L, oil-free silent
Compressor Subcompact 8L, oil-free silent
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motorytelse | 485 W |
Maks. trykk | 9 bar |
Tankkapasitet | 8 l |
Innsugningskapasitet | 128 l/min |
Fyllekapasitet | 60 l/min |
Oljefri drift | Ja |
Nominell spenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 23 |
Omdreiningshastighet | 1400 o/min |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 40 °C |
Kabellengde | 1,8 m |
Lengde x bredde x høyde | 405 x 395 x 355 mm |
Antall sylindre | 2 STK |
Antall hurtigkoblinger | 1 STK |
Lydtrykknivå | 62 dB |
Maskinvekt | 16,9 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.