Compressor Subcompact 8L, oil-free silent
Compressor Subcompact 8L, oil-free silent
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Motorteljesítmény | 485 W |
Max. nyomás | 9 bar |
Tartály űrtartalma | 8 l |
Elszívási teljesítmény | 128 l/perc |
Töltőtérfogat | 60 l/perc |
Olajmentes működés | Igen |
Névleges feszültség | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 23 |
Fordulatszám | 1400 Ford/perc |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 5 eddig: 40 °C |
Kábelhossz | 1.8 m |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 405 x 395 x 355 mm |
Hengerek száma | 2 darab |
Elzáró gyorscsatlakozók száma | 1 darab |
Hangnyomásszint | 62 dB |
Gép tömege | 16.9 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!