Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Ürün no. 07012220
EAN 4065746093422
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 485 W |
Maks. basınç | 9 bar |
Tank kapasitesi | 8 l |
Giren hava kapasitesi | 128 l/min |
Doldurma kapasitesi | 60 l/min |
Maksimum basıncın %80'inde kaynak havası miktarı | 100 l/min |
Yağsız çalışma | Evet |
Nominal voltaj | 230 V |
Frekans | 50 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 23 |
Devir sayısı | 1400 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 1,8 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 405 x 395 x 355 mm |
Silindir sayısı | 2 ADET |
Hızlı kaplin sayısı | 1 ADET |
Ses basınç seviyesi | 62 dB |
Makine ağırlığı | 16,9 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!