Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Compressor Solid 24 l olievrij

Compressor Solid 24 l, olievrij
COMPRESSOR-SOLID-24L-OLIEVRIJ

Art.-nr. 07012230

EAN 4058794724776

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Compressor Solid 24 l olievrij

Art.-nr. 07012230
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
Olievrije, robuuste zuigercompressor voor flexibel gebruik

Lagere onderhoudseisen


Olievrije zuigercompressor



Tankdrukweergave


Extra manometer



Instelbare werkdruk


Drukregelaar met manometer



Goede koude start


Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep



Ideaal voor mobiel gebruik


  • Comfortabel in het gebruik door beklede trekgreep en extra handgreep

  • Stevige wielen voor gemakkelijk transport

  • Rubberen voet voor een stevige stand


Motor beschermd tegen oververhitting


Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Motorvermogen

1,5 kW

Maximale druk

8 bar

Ketelinhoud

24 l

Luchtopnamecapaciteit

220 l/min

Vulcapaciteit

120 l/min

Aanvoerluchthoeveelheid bij 80% van max. druk

100 l/min

Werkt zonder olie

Ja

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Toerental

2850 t/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Kabellengte

1,5 m

Lengte x breedte x hoogte

630 x 406 x 630 mm

Aantal cilinders

1 st

Aantal snelkoppelingen

1 st

Niveau geluidsdruk

82 dB

Machinegewicht

24 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie