Compressor Power 50 l
Compressor Power 50 l
COMPRESSOR 50L POWER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Velocidade reduzida e funcionamento silencioso
Correia de acionamento
Bom desempenho no arranque a frio
Interruptor de pressão de elevada qualidade com válvula de escape
Pressão de trabalho ajustável e boa qualidade do ar
Filtro redutor de pressão com manómetro e lubrificador de óleo
Visor de pressão do depósito
Manómetro adicional
Proteção contra o sobreaquecimento do motor
Proteção integrada contra sobrecarga
Ideal para utilização móvel na oficina
- Os rodízios direcionáveis com travão proporcionam manobrabilidade e um apoio seguro
- Manuseamento confortável graças à pega de borracha e ao punho adicional
Arrumação e segurança
Pega comprida com dispositivo integrado para enrolar o cabo
Controlo simples e rápido do nível do óleo
Compressor de pistão lubrificado com óleo e vidro de observação do nível de óleo
Não aprovado para utilização em medicina, no processamento de produtos alimentares ou para o enchimento de aparelhos respiratórios. Respeite os avisos de segurança no manual de instruções. O dispositivo foi testado como protótipo.
Fichas Técnicas(X)
Este dispositivo gera ar comprimido para ferramentas de ar comprimido em aplicações profissionais.
Potência do motor | 2.2 kW |
Pressão máx. | 10 bar |
Capacidade do depósito | 50 l |
Capacidade de admissão de ar | 393 l/min |
Capacidade de enchimento | 300 l/min |
Quantidade de ar de alimentação a 80 % da pressão máx. | 255 l/min |
Funcionamento sem óleo | Não |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Velocidade de rotação | 1050 rpm |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 40 °C |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Comprimento x largura x altura | 1050 x 410 x 817 mm |
Número de cilindros | 2 UNID |
Número de acoplamentos de ligação rápida | 3 UNID |
Nível de pressão sonora | 86 dB |
Peso da máquina | 73 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!