Compressor Compact 20 l, sem óleo
Compressor Compact 20 l, sem óleo
COMPRESSOR 20L COMPACT
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Requisitos mínimos de serviço
Compressor de pistão sem óleo
Proteção ideal do equipamento e do painel de comando
Todos os componentes estão instalados numa estrutura tubular robusta e compacta.
Pode ser confortavelmente transportado pelo estaleiro de obra
Equipado com dois olhais de elevação resistentes
Visor de pressão do depósito
Manómetro adicional
Pressão de trabalho ajustável
Redutor de pressão com manómetro
Bom desempenho no arranque a frio
Interruptor de pressão de elevada qualidade com válvula de escape
Ideal para utilização móvel
- Rodas robustas e pega de puxar/transporte (função trolley) para um transporte conveniente
- Pés em borracha para um apoio seguro
- A grande mala de sistema permite a fixação e o transporte
- O cabo pode ser enrolado
Proteção contra o sobreaquecimento do motor
Proteção integrada contra sobrecarga
Não aprovado para utilização em medicina, no processamento de produtos alimentares ou para o enchimento de aparelhos respiratórios. Respeite os avisos de segurança no manual de instruções. O dispositivo foi testado como protótipo.
Fichas Técnicas(X)
Este dispositivo gera ar comprimido para ferramentas de ar comprimido em aplicações profissionais.
Potência do motor | 1.7 kW |
Pressão máx. | 10 bar |
Capacidade do depósito | 20 l |
Capacidade de admissão de ar | 280 l/min |
Capacidade de enchimento | 150 l/min |
Quantidade de ar de alimentação a 80 % da pressão máx. | 140 l/min |
Funcionamento sem óleo | Sim |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Velocidade de rotação | 2850 rpm |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 40 °C |
Comprimento do cabo | 4 m |
Comprimento x largura x altura | 580 x 600 x 500 mm |
Número de cilindros | 1 UNID |
Número de acoplamentos de ligação rápida | 2 UNID |
Nível de pressão sonora | 82.5 dB |
Peso da máquina | 40 kg |