Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Compresseur de ressort de soupape pneumatique, usage intensif

Compresseur de ressort de soupape pneumatique
COMPR RESS SOUP PNEUM EXC LOURDE 6PC

Art. N° 1952006810
EAN 4056807557342
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
6 pièces. Permet la pose et dépose rapide des soupapes au niveau de la culasse démontée.
  • Le kit comprend 3 adaptateurs pour soupape. Utilisation universelle pour petites et grandes têtes de soupapes de VL et VU.

  • La conception ouverte des adaptateurs garantit un accès aisé aux queues de soupape et aux clavettes.

  • Le support robuste se compose d'un tube d'acier carré et est équipé d'un vérin pneumatique contrôlable avec précision.


Contenu de la livraison :


  • 1 serre joint à tube rectangulaire

  • 1 x vérin pneumatique

  • 3 adaptateurs pour soupape Ø23,5 - Ø32,0 - Ø40 mm

  • 1 barre magnétique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

6 PCS

Poids du produit (par pièce)

8500.000 g