Compresor de muelles neumático ECO 1200
Compr. muelles neum. Maximus 1200 ECO
MAQUINA NEUMÁTICA "ECO 1200" P. AMORT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ajuste óptimo
Las dos mordazas de agarre superiores infinitamente ajustables pueden ajustarse al diámetro de bobina requerido. El sistema de nivelación automática también garantiza un ajuste óptimo a la forma de los muelles del vehículo. Permite fijar firmemente incluso muelles cónicos y helicoidales.
Uso universal
La mordaza de sujeción provista es apta para una gran variedad de aplicaciones. Abarca las mordazas de sujeción más habituales de la gama. Hay disponibles otras mordazas de sujeción opcionales.
Seguro
El dispositivo cuenta con jaula protectora. Una válvula de seguridad también evita que la jaula se abra durante el trabajo. El cilindro neumático cuenta con válvulas de seguridad que garantizan que, en caso de caídas de presión repentinas, el muelle continúe firmemente tensado.
Orden para el lugar de trabajo
Un práctico estante con dos zonas de almacenamiento laterales para mordazas de sujeción
Hojas de datos(X)
Fuerza de tensión | 12000 N |
Longitud | 1400 mm |
Presión funcionamiento | 6 bar |
Peso de carga máximo | 1200 kg |
Peso del producto (por artículo) | 61000 g |