Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Composite profile Flex-SK

Composite profile Flex-SK

Cikksz. 0519402001
EAN 4062856500116
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
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Papír/műanyag

Szín

Krémfehér

Anyagvastagság

0.8 mm

Profil oldalsó méret

39 x 39 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk