Complete onbedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder Met vier rode rubbers
Kentekenplaathouder Twin-Fixx compleet onbedrukt
KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-TWINFIXX-520MM
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Harmonieus en fraai design
Past ook bij ronde autocontouren
Gemakkelijk in het gebruik
Robuust ontwerp
Uiterst stabiel en duurzaam
Ratelende geluiden en schade aan het voertuig worden voorkomen, door de demping tussen zowel de kentekenplaat als de Twin-Fixx en de carrosserie.
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Compleet, grondplaat en strip |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Hoogte | 136 mm |
Breedte | 530 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart, Rood |
KENTEKENPL.HOUDR-LIJST-TWIN-FIXX