Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Compattatore per asfalto

Costipatore manuale per asfalto
COSTIPATORE-MANUALE-PER-ASFALTO-L116CM

Cod. art. 0695559416

EAN 4045989568659

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Compattatore per asfalto

Cod. art. 0695559416
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
Compattatore con ammortizzatori in gomma.
  • Ideale per lavori di solidificazione su superfici più piccole (lavori di riparazione dell'asfalto)

  • Design particolarmente resistente, elevata resistenza all'usura

  • Gli elementi in gomma integrati assorbono gli urti, consentendo all'operatore elevate forze di compattazione e ridotte sollecitazioni d'impatto

  • Materiale: Acciaio con rivestimento a polvere

  • Altezza 115 cm, manico tubolare 10 cm

  • Piastra compattatore 20 x 20 cm

  • Peso: 9 kg

  • Ideale anche per l'applicazione di linee di campi da tennis
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Servizi municipali, giardinieri paesaggisti

Materiale

Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Larghezza

20 cm

Peso prodotto (per pezzo)

10690,000 g

Lunghezza

115 cm