Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Compact bolt cutters

Compact bolt cutters

Varunr. 071506 01
EAN-nummer 4024835706278
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
For cutting hardened steel wires
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd

200 mm

Max. diameter för kapning av mjuk tråd

6 mm

Max. diameter för kapning av medelhård tråd

5,2 mm

Min./max. kapningsdiameter för hård ledning

4 mm

Max. diameter för kapning av pianotråd

3,6 mm

Material

Stål

Grepphandtagets material

Polyvinylklorid

Längd i tum

8 in

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information