Commutateur intermédiaire
Commutateur intermédiaire
COMMUTATEUR INTERMEDIAIRE-PSA16-230V
ORSYMOBIL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être connectée à une prise secteur avec contact de mise à la terre
- Avec sécurité enfant
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de commutation < 30 ms
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Courant nominal | 16 A |
Indice de protection IP | IP 44 |
Poids du produit (par pièce) | 0,150 kg |
Couleur | Bleu |
Matière | Plastique |