Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Ürün no. W050115033

EAN 4056807577692

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Ürün no. W050115033
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
Powerful and robust air conditioning service unit with integrated coolant analyser for air conditioning servicing on R-1234yf systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Soğutucu madde hacmi

20 kg

Emme kapasitesi

300 g/min

Cihaz ağırlığı

91,5 kg

Genişlik

680 mm

Yükseklik

1175 mm

Derinlik

667 mm

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Hortum uzunluğu

3 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R1234YF

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SETİ-R1234YF

x 1 ad.
Klima soğutucu gazı r134yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

R134A araç klima sistemlerinde bakım uygulamak, servis işlemi sağlamak ve sistemleri güçlendirmek için aksesuar.
x 1 ad.
Kaçak arama sıvısı Premium

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML

SAE J2297'ye göre R 134a ve R 1234yf klima sistemlerindeki kaçakların yerini belirlemek için fosforlu katkı maddesi.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ