Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
WOW
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Objętość czynnika chłodniczego | 20 kg |
Wydajność ssania | 300 g/min |
Waga urządzenia | 91,5 kg |
Szerokość | 680 mm |
Wysokość | 1175 mm |
Głębokość | 667 mm |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Długość węża | 3 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!