Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Sugekapasitet | 300 g/min |
Apparatvekt | 91,5 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Maks. driftstrykk | 20 bar |
Slangelengde | 3 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.