Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Cod. art. W050115033

EAN 4056807577692

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A

Cod. art. W050115033
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
Powerful and robust air conditioning service unit with integrated coolant analyser for air conditioning servicing on R-1234yf systems
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Quantità di refrigerante

20 kg

Capacità di aspirazione

300 g/min

Peso dispositivo

91,5 kg

Larghezza

680 mm

Altezza

1175 mm

Profondità

667 mm

Pressione di esercizio max

20 bar

Lunghezza tubo flessibile

3 m

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di adattatori per rimozione R1234YF per bombole ricaricabili di refrigerante R1234yf da 5,6 kg

KIT 2 ADATTAT. P.RIEMPIM. R1234YF

x 1 pz.
Fluido refrigerante R1234yf

5KG-RIUTILIZ. FLUIDO REFRIGERAN.-R1234YF

Accessori per la manutenzione, la manutenzione ordinaria e l'ammodernamento degli sistemi di aria condizionata R-1234yf per veicoli
x 1 pz.
Additivo cercafughe UV Premium

FLUIDO TRACCIANTE A/C 240 ML

Additivo fluorescente per individuare le perdite negli impianti aria condizionata con R134a, R1234yf e R744 in conformità alla norma SAE J2297
Olio POE POE 100

POE 100 OLIO PER CIRCUITI A/C 210ML

Speciale olio POE (poliestere) per compressore d'aria condizionata per sistemi di aria condizionata di veicoli con gas refrigeranti R134a/R1234yf e compressori elettrici d'aria condizionata (ibridi, start/stop, elettrici)
Olio multigrado per compressore Pro

OLIO-MULTIGRADO-PER-COMPRESSORE-PRO

Olio sintetico di elevato valore con additivo appositamente creato per l'utilizzo nella tecnologia del compressore d'aria condizionata