Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50A
Cikksz. W050115033
EAN 4056807577692
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hűtőközeg töltési mennyiség | 20 kg |
Elszívási teljesítmény | 300 g/perc |
Eszköz tömege | 91,5 kg |
Szélesség | 680 mm |
Magasság | 1175 mm |
Mélység | 667 mm |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Tömlőhossz | 3 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!