Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50

Art. W050115030

EAN 4056807577708

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50

Art. W050115030
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
Powerful and robust air conditioning service unit for fully automatic air conditioning servicing on R-1234yf systems
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de refrigerante

R-1234yf

Volume de refrigerante

20 kg

Capacidade de sucção

500 g/min

Peso do dispositivo

90 kg

Largura

680 mm

Altura

1175 mm

Profundidade

667 mm

Pressão máx. de funcionamento

20 bar

Comprimento da mangueira

3,0 m

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conj. adaptador extração R1234YF Para garrafas de refrigerante reutilizáveis R1234yf de 5,6 kg

KIT ADAPTADOR PARA GAS R1234YF (2PCS)

x 1 Un.
Refrigerante para ar condicionado R-1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Accessories for maintaining, servicing and retrofitting R1234yf vehicle air-conditioning systems.
x 1 Un.
Aditivo deteção de fugas ar UV Premium

ADITIVO FLUORESCENTE A/C 240ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Óleo POE POE 100

OLEO AC POE 100 210ML

Óleo para compressor de ar condicionado POE (poliéster) especial para sistemas de ar condicionado de viaturas com refrigerantes R134a/R1234yf e compressores de ar condicionado elétricos (híbridos, arranque/paragem, elétricos)
Óleo Multi-grade para compressor Pro

OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE PRO 1

Óleo sintético de valor elevado com aditivo especificamente adaptado para utilizar em tecnologia de compressores de ar condicionado