Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y50
A/C-SERVSTAT-COOLIUSY50-SORT-WWWS
WOW

Nr art. W050115030
EAN 4056807577708
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
Powerful and robust air conditioning service unit for fully automatic air conditioning servicing on R-1234yf systems
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ czynnika chłodniczego

R-1234yf

Objętość czynnika chłodniczego

20 kg

Wydajność ssania

500 g/min

Waga urządzenia

90 kg

Szerokość

680 mm

Wysokość

1175 mm

Głębokość

667 mm

Maks. ciśnienie robocze

20 bar

Długość węża

3 m

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw adapterów do usuwania R1234YF

ZESTAW ADATPERÓW-A/C-(R1234YF)-2 SZT.

Do 5,6-kilogramowych butli z czynnikiem chłodniczym R1234YF wielokrotnego użytku
x 1 szt.
Czynnik chłodniczy do ukł. klimatyzacji R-1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Accessories for maintaining, servicing and retrofitting R1234yf vehicle air-conditioning systems.
x 1 szt.
Dodatek do wykrywania nieszczelności Premium UV

DODATEK FLUORESCENCYJNY 240ML

Fluorescencyjny dodatek do wykrywania nieszczelności w układach klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a i R1234yf zgodnie z normą SAE J2297
Olej POE POE 100

UNIWERSALNY OLEJ POE 100- 210 ML

Specjalny olej poliestrowy POE do sprężarek układów klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a/R1234yf i napędzanych elektrycznie (pojazdy hybrydowe, z układem start/stop, elektryczne)
Uniwersalny olej do sprężarek Pro

UNIW.OLEJ DO KOMPRESORÓW A/C PRO-1000ML

Wysokiej jakości olej syntetyczny z dodatkiem opracowanym specjalnie do stosowania w sprężarkach klimatyzacji