Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Art. W050111030

EAN 4056807242699

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Art. W050111030
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
Easy-to-use, mobile companion for air-conditioning servicing on R-1234yf systems
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de refrigerante

R-1234yf

Volume de refrigerante

11 kg

Capacidade de sucção

300 g/min

Peso do dispositivo

65 kg

Largura

572 mm

Altura

1045 mm

Profundidade

545 mm

Pressão máx. de funcionamento

20 bar

Comprimento da mangueira

3,0 m

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conj. adaptador extração R1234YF Para garrafas de refrigerante reutilizáveis R1234yf de 5,6 kg

KIT ADAPTADOR PARA GAS R1234YF (2PCS)

x 1 Un.
Refrigerante para ar condicionado R-1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Accessories for maintaining, servicing and retrofitting R1234yf vehicle air-conditioning systems.
x 1 Un.
Aditivo deteção de fugas ar UV Premium

ADITIVO FLUORESCENTE A/C 240ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Óleo Multi-grade para compressor Pro

OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE PRO 1

Óleo sintético de valor elevado com aditivo especificamente adaptado para utilizar em tecnologia de compressores de ar condicionado