Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Cikksz. W050111030

EAN 4056807242699

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Comm. veh. air-con. service unit COOLIUS Y10

Cikksz. W050111030
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
Easy-to-use, mobile companion for air-conditioning servicing on R-1234yf systems
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hűtőközeg típusa

R-1234yf

Hűtőközeg töltési mennyiség

11 kg

Elszívási teljesítmény

300 g/perc

Eszköz tömege

65 kg

Szélesség

572 mm

Magasság

1045 mm

Mélység

545 mm

Max. üzemi nyomás

20 bar

Tömlőhossz

3,0 m

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Leürítő adapterkészlet, R1234YF 5,6 kg-os R1234yf újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

ADAPTER-KÉSZLET-A/C-(R1234YF)-2PDB

x 1 db
Hűtőközeg, R1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Tartozékok járművek R1234yf hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és utólagos beszereléséhez.
x 1 db
Szivárgáskereső adalék, klíma, UV, Prémium

KLÍMASZÍNEZŐ 240 ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal