Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Combinazione salvaspazio

Combinazione salvaspazio per lavandini
-

Cod. art. 0888800404

EAN 4049557458908

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Combinazione salvaspazio

Cod. art. 0888800404
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
Sifone standard con tubo a gomito salvaspazio (L = 280 mm) e adattatore per tubo flessibile, per liberare spazio sotto il lavello
  • Plastica di alta qualità, robusta e a prova di rottura

  • Serraggio sicuro (a mano) tramite dado a risvolta robusto e facile da usare

  • Pratico pre-assemblaggio

  • Superfici lisce non porose
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavelli

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Bianco

Filettatura di collegamento

1 1/2 poll.

Larghezza nominale scarico DN

DN.. 50..

Design uscita

Verticale (0-90°)

Resistenza temperatura min/max

0 a 100 °C

Resistenza termica max temporanea

130 °C

Altezza min/max (H1)

280-420 mm

Altezza 2 (H2)

124 mm

Lunghezza (L)

300 mm

Design adattatore tubo flessibile

Piegato a gomito, Dritto

Resistenza contro

Prodotti per la pulizia domestica

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raccordo a T per lavatrici Polipropilene bianco

PCE-T-WM-LNG-(11/2IN)XDN40

Per collegare due lavatrici
x 1 pz.
Gomito salvaspazio per lavabo/lavello Polipropilene bianco

CURVA P/RISPARMIO SPAZIO DN50X11/2

Per avere più spazio sotto il lavandino
x 1 pz.
Adattatore per lavatrice

ADATTATORE PER LAVATRICE 11/2

A vite
x 10 pz.
Raccordo a T per lavatrici Polipropilene bianco

PEZZO T PER LAVATRICE 1 1/2

Per collegare due lavatrici
x 1 pz.
Tubo flessibile

HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

Un'alternativa flessibile ai tubi di scarico rigidi