Kombinace protipožárního tmelu
Protipožární hmota, kombinace
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro průměr otvoru 55 až 240 mm
- Rychlá montáž
- Rychlý a ekonomicky úsporný proces
- Snadná dodatečná montáž
- Neobsahuje halogeny ani rozpouštědla
- Dodatečná montáž v kteroukoli dobu
Přesné specifikace přepážky viz typové schválení pro obecnou výstavbu z-19.53-2374 a z-19.53-2382.
Datové listy(X)
Pro instalaci do systému [E1.1] s protipožárními cihlami a zátkami [E1.1]
Protipožární zátky:
- Třída požární odolnosti samozhášecí (fh) 30 minut, vysoce samozhášecí (hfh) 60 minut, ohnivzdorný (fb) 90 minut
- Pro stěnové a stropní kanály pro elektrická vedení a pro měděné trubky o průměru až 28 mm nebo ocelové trubky o průměru až 54 mm (pouze trubky s cihlami)
Protipožární cihly:
- Požární odolnost: Ohnivzdornost (fb) po dobu 90 minut
- Pro stěnové a stropní kanály instalací tvořené ze směsi elektrických vodičů, hořlavých trubek a nehořlavých trubek.
- Protipožární zátky je nutno vybrat podle průměru vrtaného otvoru a instalovat po obou stranách zdi nebo stropu; prostor mezi kabely je pak třeba utěsnit protipožární směsí.
- Uzavřete obdélníkové otvory pomocí protipožárních bloků. Nainstalujte bloky napnuté a ve vrstvách s přesazením svislých spojů.
Provedení | Kartuše |
Obsah balení | 310 ml |
Třída požární odolnosti | Ohnivzodrný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!