Combinación de casco forestal SH 2000 F S
Combinación de casco forestal SH 2000 F S
CASCO-MOTOSIERRA-SH 2000 F S
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de silvicultura y los trabajos de madera
- Componentes de la combinación de casco forestal SH 2000 F S: Casco, visera de malla, auriculares de protección, set de adhesivos adjunto, correa de barbilla preajustada
- La posición de descanso perfecta de la visera y los auriculares de protección alivia las vértebras y los músculos del cuello
- Temperatura agradable del casco gracias a tres aberturas de ventilación variables y un confort excepcional
- Interior con sistema de rueda giratoria para un ajuste de ancho infinitamente variable con una sola mano
- Protección contra objetos extraños mediante una visera de malla metálica totalmente integrada
- Auriculares de protección con almohadillas de sellado suave y alto valor de aislamiento con un SNR de 30 dB
- Mayor visibilidad del usuario gracias al set de adhesivos retrorreflectantes
- Cumple con la norma EN 397 con requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C), EN 352-3 y EN 1731
Hojas de datos(X)
Valor de atenuación SNR | 30 dB |
Valor de atenuación L | 20 dB |
Valor de atenuación M | 27 dB |
Valor de atenuación H | 35 dB |
Estándar EN | 397 |