Combibox reservegloeilampen voor auto 15-delig.
Combibox reservegloeilampen voor auto
LAMP-SET-H7/H1-RESERVELAMPEN-12V-15DLG
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor alle veiligheidsbewuste automobilisten.
In veel Europese landen is het meenemen van reservegloeilampen in de auto wettelijk verplicht of aanbevolen. Door de compacte reservelampenbox is direct ter plaatse vervangen geen probleem meer. De veiligheid op de weg is gewaarborgd. Om de vervanging zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt een handleiding met afbeeldingen en schema's op de onderkant van de box weergegeven (aan elk licht is de passende gloeilamp toegewezen). Voor een betere presentatie op het verkooppunt is aan de bovenkant van elke box reservelampen een ophanglus naar Europese norm aangebracht.
- Kras- en trilvaste "noodgevalbox"
- Geselecteerde inhoud, incl. de meest gangbare platte zekeringen
- Kan ter plaatse direct door de bestuurder worden vervangen
- Uitvoering met ophanglus conform Europese norm
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Aantal stuks in assortiment of set | 15 st |
KOGELLAMP BAU15S DIADEM 12V 21W