Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs
Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs
Cod. art. 0658990006
EAN 4099618836558
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso, Alluminio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 1xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | nanoProtect |
Per tipo macchina | Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo, Avvitatore pneumatico |
Per resistenza alla tensione fino a | 1400 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), rame, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.