Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs
Combi screw tap SMART STEP NANOPROTECT hex 6 pcs
Cikksz. 0658990006
EAN 4099618836558
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém, Alumínium |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 1xD |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | nanoProtect |
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép, Ütve csavarozók |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!