Combi screw tap, HSCo, Multi Performance
Combi screw tap, HSCo, Multi Performance
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter | M3 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Materiale som skal behandles | Stål |
Hulltype | Klaringshull ≤ 1xD |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Egnet for maskintype | Batteriskrutrekkere |
Stigning | 0,5 mm |
Lengde | 62 mm |
Akseldiameter | 4,5 mm |
Vinkel på spissen | 135 Grad(degree) |
Størrelse på firkant | 3,4 mm |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Fordampet |
Skaftform | Combination of polygonal and cylinder shank with square drive |
Toleranse for gjengetapper | ISO 2 (6H) |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.