Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5
Ürün no. 9501023320
EAN 4068362213328
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dengeleme ekipmanı | Elektronik |
Küvetsiz banyolar için uygun | Hayır |
Geçiş genişliği | 3000 mm |
Nominal voltaj | 400 V |
Araç tipi | Ticari araç, otobüs ve inşaat aracı |
Askı yüksekliği | 1753 mm |
Kontrol birimi sayısı | 2 ADET |
Yük kapasitesi | 7500 kg |
Renk | Gri |
Çatal uzunluğu | 700 mm |