Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Art.-nr. 9501023320

EAN 4068362213328

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Column lift system BLITZ HYDROLIFT S3 2-7.5

Art.-nr. 9501023320
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
Suitable for mobile use in the workshop and outdoors - also suitable for large vehicles with 7.5 t load capacity per lifting unit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Compensatievoorziening

Elektronisch

Basisframe

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor natte ruimtes

Nee

Doorrijdbreedte

3000 mm

Nominale spanning

400 V

Voertuigtype

Bedrijfsvoertuigen, bussen en bouwmachines

Hefhoogte

1753 mm

Aantal controle-eenheden

2 st

Draagvermogen

7500 kg

Kleur

Grijs

Vorklengte

700 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie